€ 463,63/ stukexcl. btw
€ 560,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque GT |
Type | Large |
Asdiameter | 55 mm |
Uitwendige diameter | 80 mm |
Maximaal overdraagbaar koppel | 1,650 Nm |
Moment | 1650 Nm |
Axiale asbelasting | 6932 kN |
Aandraaimoment | 600 Nm |
Zelfcentrerend | - |
Naafdruk | 24000 N/mm² |