Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque klembus serie Large GT 3 x 3.7/8inch

  • ERIKS:12254497
  • Fabrikant:662345000925
Image 1
Opslaan in lijst

€ 522,04/ stukexcl. btw

€ 631,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque GT
Type
Large
Asdiameter
3 in
Uitwendige diameter
3 7/8 in
Maximaal overdraagbaar koppel
18,000
Moment
2030 Nm
Axiale asbelasting
7330 kN
Aandraaimoment
750 Nm
Zelfcentrerend
-
Naafdruk
1585 N/mm²