Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque klembus serie Large GT 2.3/8 x 3.3/8inch

  • ERIKS:12254486
  • Fabrikant:662345002189
Image 1
Opslaan in lijst

€ 414,94/ stukexcl. btw

€ 502,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque GT
Type
Large
Asdiameter
2 3/8 in
Uitwendige diameter
3 3/8 in
Maximaal overdraagbaar koppel
15,500
Moment
1750 Nm
Axiale asbelasting
6985 kN
Aandraaimoment
635 Nm
Zelfcentrerend
-
Naafdruk
1930 N/mm²