Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque klembus serie Large GT 2.3/4 x 3.5/8inch

  • ERIKS:12254492
  • Fabrikant:662345125208
Image 1
Opslaan in lijst

€ 467,04/ stukexcl. btw

€ 565,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque GT
Type
Large
Asdiameter
2 3/4 in
Uitwendige diameter
3 5/8 in
Maximaal overdraagbaar koppel
1,417
Moment
1920 Nm
Axiale asbelasting
7170 kN
Aandraaimoment
680 Nm
Zelfcentrerend
-
Naafdruk
1655 N/mm²