€ 372,48/ stukexcl. btw
€ 450,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque GT |
Type | Large |
Asdiameter | 2 1/4 in |
Uitwendige diameter | 3 1 8 in |
Maximaal overdraagbaar koppel | 15,000 |
Moment | 1695 Nm |
Axiale asbelasting | 6930 kN |
Aandraaimoment | 600 Nm |
Zelfcentrerend | - |
Naafdruk | 24150 N/mm² |