€ 516,39/ stukexcl. btw
€ 624,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque GT |
Type | Large |
Asdiameter | 2 1/2 in |
Uitwendige diameter | 3 3/8 in |
Maximaal overdraagbaar koppel | 16,000 |
Moment | 1810 Nm |
Axiale asbelasting | 7060 kN |
Aandraaimoment | 635 Nm |
Zelfcentrerend | - |
Naafdruk | 19300 N/mm² |