Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Schakel V-riem Super-T-Link® profiel SPZ doos 5m

  • ERIKS:12089377
  • Fabrikant:662345118262
Image 1
Opslaan in lijst

€ 561,77/ stukexcl. btw

€ 679,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER DRIVES
Serie
Super-T-Link®
Type
SPZ
Breedte (boven)
10 mm
Materiaal
Polyurethaan/Polyester
Kleur
Blauw
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 116 °C
Min. schijfdiameter
71 mm