Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Schakel V-riem Super-T-Link® profiel SPZ doos 20m

  • ERIKS:11465290
Image 1
Opslaan in lijst

€ 112,36/ meterexcl. btw

€ 135,96incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER DRIVES
Serie
Super-T-Link®
Type
SPZ
Breedte (boven)
10 mm
Materiaal
Polyurethaan/Polyester
Kleur
Blauw
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 116 °C
Min. schijfdiameter
71 mm