Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Schakel V-riem Super-T-Link® profiel SPB doos 20m

  • ERIKS:13921714
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,23/ meterexcl. btw

€ 72,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER DRIVES
Serie
Super-T-Link®
Type
SPB
Breedte (boven)
17 mm
Materiaal
Polyurethaan/Polyester
Kleur
Blauw
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 116 °C
Min. schijfdiameter
140 mm