Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Schakel V-riem PowerTwist Drive® profiel C/22 doos 30m

  • ERIKS:12089375
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.492,14/ stukexcl. btw

€ 3.015,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER DRIVES
Serie
PowerTwist Drive®
Type
C/22
Breedte (boven)
22 mm
Materiaal
Polyurethaan/Polyester
Kleur
Rood
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 116 °C
Min. schijfdiameter
229 mm