Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Schakel V-riem PowerTwist Drive® profiel B/17 doos 30m

  • ERIKS:12089374
  • Fabrikant:662345011860
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.645,95/ stukexcl. btw

€ 1.991,60incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER DRIVES
Serie
PowerTwist Drive®
Type
B/17
Breedte (boven)
17 mm
Materiaal
Polyurethaan/Polyester
Kleur
Rood
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 116 °C
Min. schijfdiameter
125 mm