€ 923,58/ stukexcl. btw
€ 1.117,53incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER DRIVES |
Serie | PowerTwist Drive® |
Type | A/13 |
Breedte (boven) | 13 mm |
Materiaal | Polyurethaan/Polyester |
Kleur | Rood |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Temperatuurbestendigheid | van -40 tot 116 °C |
Min. schijfdiameter | 80 mm |