Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Schakel V-riem NU-T-Link® profiel C/22 doos 5m

  • ERIKS:13887063
Image 1
Opslaan in lijst

€ 130,88/ meterexcl. btw

€ 158,36incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER DRIVES
Serie
Nu-T-Link®
Type
C/22
Breedte (boven)
22 mm
Materiaal
Polyurethaan/Polyester
Kleur
Oranje
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 116 °C
Min. schijfdiameter
229 mm