Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Schakel V-riem NU-T-Link® profiel B/17 doos 20m

  • ERIKS:23359074
  • Fabrikant:662345065245
Image 1
Opslaan in lijst

€ 84,80/ meterexcl. btw

€ 102,61incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER DRIVES
Serie
Nu-T-Link®
Type
B/17
Breedte (boven)
17 mm
Materiaal
Polyurethaan/Polyester
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 116 °C
Min. schijfdiameter
125 mm