Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Schakel V-riem NU-T-Link® profiel A/13 doos 20m

  • ERIKS:23359072
  • Fabrikant:662345065238
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,85/ meterexcl. btw

€ 92,99incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER DRIVES
Serie
Nu-T-Link®
Type
A/13
Breedte (boven)
13 mm
Materiaal
Polyurethaan/Polyester
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 116 °C
Min. schijfdiameter
80 mm