€ 510,85/ stukexcl. btw
€ 618,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FEMA |
Serie | VCM |
Type | 3776 |
Uitvoering | Vacuümschakelaar |
Instelbereik | van -250 tot 100 |
Drukeenheid instelbereik | mbar |
Schakeldifferentie verstelbaar | Nee |
Schakeldifferentie | 45 mbar |
Max. druk | 3 bar |
Procesaansluiting | Binnen- en buitendraad (BSPP) |
Maat procesaansluiting | 1/4" (8) en 1/2" (15) |
Type opnemer | Balg |
Materiaal huis | Gegoten aluminium GD-AlSi12 |
Materiaal opnemer | Roestvaststaal RVS 316Ti |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal 430 |
Type contact | Microschakelaar |
Schakelfunctie | Wissel |
Schakelvermogen | 250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP54 |