Eriks
FEMA

FEMA Vacuümschakelaar fig. 3776 serie VNM 111 -1 - 0,1 bar

  • ERIKS:10059990
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 436,90/ stukexcl. btw

€ 528,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FEMA
Serie
VNM
Type
3776
Uitvoering
Vacuümschakelaar
Instelbereik
van -1 tot 0.1
Drukeenheid instelbereik
bar
Schakeldifferentie verstelbaar
Nee
Schakeldifferentie
50 mbar
Max. druk
6 bar
Procesaansluiting
Binnen- en buitendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
1/4" (8) en 1/2" (15)
Type opnemer
Balg
Materiaal huis
Gegoten aluminium GD-AlSi12
Materiaal opnemer
Roestvaststaal RVS 316Ti
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal 430
Type contact
Microschakelaar
Schakelfunctie
Wissel
Schakelvermogen
250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP54