€ 1.382,95/ stukexcl. btw
€ 1.673,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FEMA |
Serie | DDCM |
Type | 3787 |
Uitvoering | Drukverschilschakelaar |
Instelbereik | van 100 tot 600 |
Drukeenheid instelbereik | mbar |
Schakeldifferentie verstelbaar | Nee |
Schakeldifferentie | 35 mbar |
Max. druk | 3 bar |
Procesaansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Maat procesaansluiting | 1/4" (8) |
Type opnemer | Membraan |
Materiaal huis | Gegoten aluminium GD-AlSi12 |
Materiaal opnemer | NBR |
Materiaal procesaansluiting | Aluminium |
Type contact | Microschakelaar |
Schakelfunctie | Wissel |
Schakelvermogen | 250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP54 |