€ 1.114,35/ stukexcl. btw
€ 1.348,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FEMA |
Serie | DDCM |
Type | 3787 |
Uitvoering | Drukverschilschakelaar |
Instelbereik | van 0.2 tot 1.6 |
Drukeenheid instelbereik | bar |
Schakeldifferentie verstelbaar | Nee |
Schakeldifferentie | 130 mbar |
Max. druk | 15 bar |
Procesaansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Maat procesaansluiting | 1/4" (8) |
Type opnemer | Balg |
Materiaal huis | Gegoten aluminium GD-AlSi12 |
Materiaal opnemer | Roestvaststaal RVS 316Ti |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 303 |
Type contact | Microschakelaar |
Schakelfunctie | Wissel |
Schakelvermogen | 250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP54 |