Eriks
FEMA

FEMA Drukschakelaar fig. 3784 Ex-DWR 3 0,2 - 2,5 bar

  • ERIKS:11196501
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Voor stoom- en heetwaterketels, TUV-gekeurd volgens DIN 4751 T2 en TRD 604, vaste schakeldifferentie. Procesaansluiting 1/2" BSP-buitendraad en 1/4" BSP-binnendraad.
Opslaan in lijst

€ 1.011,50/ stukexcl. btw

€ 1.223,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FEMA
Serie
DWR
Type
3784
Uitvoering
Drukschakelaar
Instelbereik
van 0.2 tot 2.5
Drukeenheid instelbereik
bar
Schakeldifferentie verstelbaar
Nee
Schakeldifferentie
0.1 bar
Max. druk
10 bar
Procesaansluiting
Binnen- en buitendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
1/4" (8) en 1/2" (15)
Type opnemer
Balg
Materiaal huis
Gegoten aluminium GD-AlSi12
Materiaal opnemer
Roestvaststaal RVS 316Ti
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal 430
Type contact
Microschakelaar
Schakelfunctie
Wissel
Schakelvermogen
250V AC/3 A res - 250V DC/0.03 A - 24V DC/3 A
Elektrische aansluiting
Kabelinvoer M16 x 1.5
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Explosieveilig
Ja
Explosieklasse
II 2G Ex de IIC T6 Gb - II 1/2D Ex ta/tb IIIC T80 °C Da/D