€ 1.345,55/ stukexcl. btw
€ 1.628,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FEMA |
Serie | DGM |
Type | 3783 |
Uitvoering | Drukschakelaar |
Instelbereik | van 100 tot 250 |
Drukeenheid instelbereik | mbar |
Schakeldifferentie verstelbaar | Nee |
Schakeldifferentie | 20 mbar |
Max. druk | 5 bar |
Procesaansluiting | Binnen- en buitendraad (BSPP) |
Maat procesaansluiting | 1/4" (8) en 1/2" (15) |
Type opnemer | Balg |
Materiaal huis | Gegoten aluminium GD-AlSi12 |
Materiaal opnemer | Roestvaststaal 430 |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal 430 |
Type contact | Microschakelaar |
Schakelfunctie | Wissel |
Schakelvermogen | 250V AC/3 A res - 250V DC/0.03 A - 24V DC/3 A |
Elektrische aansluiting | Kabelinvoer M16 x 1.5 |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Explosieveilig | Ja |
Explosieklasse | II 2G Ex de IIC T6 Gb - II 1/2D Ex ta/tb IIIC T80 °C Da/D |