Eriks
FEMA

FEMA Drukschakelaar fig. 3783 serie Ex-DGM 506 15 - 60 mbar

  • ERIKS:11250791
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voor brandbare gassen, vaste schakeldifferentie. Procesaansluiting 1/2" BSP-buitendraad en 1/4" BSP-binnendraad.
Opslaan in lijst

€ 1.259,70/ stukexcl. btw

€ 1.524,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FEMA
Serie
DGM
Type
3783
Uitvoering
Drukschakelaar
Instelbereik
van 15 tot 60
Drukeenheid instelbereik
mbar
Schakeldifferentie verstelbaar
Nee
Schakeldifferentie
8 mbar
Max. druk
5 bar
Procesaansluiting
Binnen- en buitendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
1/4" (8) en 1/2" (15)
Type opnemer
Balg
Materiaal huis
Gegoten aluminium GD-AlSi12
Materiaal opnemer
Roestvaststaal 430
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal 430
Type contact
Microschakelaar
Schakelfunctie
Wissel
Schakelvermogen
250V AC/3 A res - 250V DC/0.03 A - 24V DC/3 A
Elektrische aansluiting
Kabelinvoer M16 x 1.5
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Explosieveilig
Ja
Explosieklasse
II 2G Ex de IIC T6 Gb - II 1/2D Ex ta/tb IIIC T80 °C Da/D