Eriks
FEMA

FEMA Drukschakelaar fig. 3783 serie DGM 06A 100 - 600 mbar

  • ERIKS:10071104
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voor brandbare gassen, vaste schakeldifferentie. Procesaansluiting 1/2" BSP-buitendraad en 1/4" BSP-binnendraad.
Opslaan in lijst

€ 307,70/ stukexcl. btw

€ 372,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FEMA
Serie
DGM
Type
3783
Uitvoering
Drukschakelaar
Instelbereik
van 100 tot 600
Drukeenheid instelbereik
mbar
Schakeldifferentie verstelbaar
Nee
Schakeldifferentie
25 mbar
Max. druk
2 bar
Procesaansluiting
Binnen- en buitendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
1/4" (8) en 1/2" (15)
Type opnemer
Balg
Materiaal huis
Gegoten aluminium GD-AlSi12
Materiaal opnemer
Koper
Materiaal procesaansluiting
Messing
Type contact
Microschakelaar
Schakelfunctie
Wissel
Schakelvermogen
250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP54