Eriks
FEMA

FEMA Drukschakelaar fig. 3781 serie SDBAM 625 1,2 - 6 bar

  • ERIKS:11131609
Image 1
Voor stoom- en heetwaterketels, T?£V-gekeurd volgens DIN 4751 T2 en TRD 604, vaste schakeldifferentie. Voorzien van FAIL SAFE functie Procesaansluiting 1/2" BSP-buitendraad en 1/4" BSP-binnendraad.
Opslaan in lijst

€ 659,60/ stukexcl. btw

€ 798,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FEMA
Serie
SDBAM
Type
3781
Uitvoering
Drukschakelaar
Instelbereik
van 1.2 tot 6
Drukeenheid instelbereik
bar
Schakeldifferentie verstelbaar
Nee
Schakeldifferentie
0.6 bar
Max. druk
20 bar
Procesaansluiting
Binnen- en buitendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
1/4" (8) en 1/2" (15)
Type opnemer
Balg
Materiaal huis
Gegoten aluminium GD-AlSi12
Materiaal opnemer
Roestvaststaal RVS 316Ti
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal 430
Type contact
Microschakelaar
Schakelfunctie
Wissel
Schakelvermogen
250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP54