Eriks
FEMA

FEMA Drukschakelaar fig. 3778 serie DWAM 16 3 - 16 bar

  • ERIKS:10059984
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Voor stoom- en heetwaterketels.
  • TUV-gekeurd volgens DIN 4751 T2 en TRD 604.
  • Vaste schakeldifferentie.
  • Voorzien van FAIL SAFE functie.
  • Procesaansluiting buitendraad BSPP 1/2" en binnendraad BSPP 1/4".
Opslaan in lijst

€ 499,38/ stukexcl. btw

€ 604,25incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FEMA
Serie
DWAM
Type
3778
Uitvoering
Drukschakelaar
Instelbereik
van 3 tot 16
Drukeenheid instelbereik
bar
Schakeldifferentie verstelbaar
Nee
Schakeldifferentie
0.4 bar
Max. druk
20 bar
Procesaansluiting
Binnen- en buitendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
1/4" (8) en 1/2" (15)
Type opnemer
Balg
Materiaal huis
Gegoten aluminium GD-AlSi12
Materiaal opnemer
Roestvaststaal RVS 316Ti
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal 430
Type contact
Microschakelaar
Schakelfunctie
Wissel
Schakelvermogen
250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP54