Eriks
FEMA

FEMA Drukschakelaar fig. 3773 serie DCMV 16 - 63 bar

  • ERIKS:11088426
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 539,75/ stukexcl. btw

€ 653,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FEMA
Serie
DCMV
Type
3773
Uitvoering
Drukschakelaar
Instelbereik
van 16 tot 63
Drukeenheid instelbereik
bar
Schakeldifferentie verstelbaar
Ja
Schakeldifferentie
3.0 - 10 bar
Max. druk
130 bar
Procesaansluiting
Binnen- en buitendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
1/4" (8) en 1/2" (15)
Type opnemer
Balg
Materiaal huis
Gegoten aluminium GD-AlSi12
Materiaal opnemer
Roestvaststaal RVS 316Ti
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal 430
Type contact
Microschakelaar
Schakelfunctie
Wissel
Schakelvermogen
250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP54