Eriks
FEMA

FEMA Drukschakelaar fig. 3773 serie DCMV 0,1 - 0,6 bar

  • ERIKS:11088424
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 345,95/ stukexcl. btw

€ 418,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FEMA
Serie
DCMV
Type
3773
Uitvoering
Drukschakelaar
Instelbereik
van 0.1 tot 0.6
Drukeenheid instelbereik
bar
Schakeldifferentie verstelbaar
Ja
Schakeldifferentie
0.04 - 0.5 bar
Max. druk
6 bar
Procesaansluiting
Binnen- en buitendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
1/4" (8) en 1/2" (15)
Type opnemer
Balg
Materiaal huis
Gegoten aluminium GD-AlSi12
Materiaal opnemer
Koper
Materiaal procesaansluiting
Messing
Type contact
Microschakelaar
Schakelfunctie
Wissel
Schakelvermogen
250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP54