Eriks
FEMA

FEMA Drukschakelaar fig 3772 serie DCM 4016 1 - 16 mbar

  • ERIKS:10059979
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 723,35/ stukexcl. btw

€ 875,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FEMA
Serie
DCM
Type
3772
Uitvoering
Drukschakelaar
Instelbereik
van 1 tot 16
Drukeenheid instelbereik
mbar
Schakeldifferentie verstelbaar
Nee
Schakeldifferentie
2 mbar
Max. druk
1 bar
Procesaansluiting
Binnen- en buitendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
1/4" (8) en 1/2" (15)
Type opnemer
Membraan
Materiaal huis
Gegoten aluminium GD-AlSi12
Materiaal opnemer
NBR
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 304
Type contact
Microschakelaar
Schakelfunctie
Wissel
Schakelvermogen
250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP54