Eriks
FEMA

FEMA Drukschakelaar fig 3772 serie DCM 3 0,2 - 2,5 bar

  • ERIKS:10071103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 232,05/ stukexcl. btw

€ 280,78incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FEMA
Serie
DCM
Type
3772
Uitvoering
Drukschakelaar
Instelbereik
van 0.2 tot 2.5
Drukeenheid instelbereik
bar
Schakeldifferentie verstelbaar
Nee
Schakeldifferentie
0.1 bar
Max. druk
16 bar
Procesaansluiting
Binnen- en buitendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
1/4" (8) en 1/2" (15)
Type opnemer
Balg
Materiaal huis
Gegoten aluminium GD-AlSi12
Materiaal opnemer
Roestvaststaal RVS 316Ti
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal 430
Type contact
Microschakelaar
Schakelfunctie
Wissel
Schakelvermogen
250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP54
Explosieveilig
Nee