€ 360,40/ stukexcl. btw
€ 436,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FEMA |
Serie | DCM |
Type | 3772 |
Uitvoering | Drukschakelaar |
Instelbereik | van 10 tot 100 |
Drukeenheid instelbereik | mbar |
Schakeldifferentie verstelbaar | Nee |
Schakeldifferentie | 12 mbar |
Max. druk | 10 bar |
Procesaansluiting | Binnen- en buitendraad (BSPP) |
Maat procesaansluiting | 1/4" (8) en 1/2" (15) |
Type opnemer | Membraan |
Materiaal huis | Gegoten aluminium GD-AlSi12 |
Materiaal opnemer | NBR |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Type contact | Microschakelaar |
Schakelfunctie | Wissel |
Schakelvermogen | 250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP54 |