Eriks
FEMA

FEMA Drukschakelaar fig 3772 serie DCM 1 0,2 - 1,6 bar

  • ERIKS:10059959
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 263,08/ stukexcl. btw

€ 318,33incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FEMA
Serie
DCM
Type
3772
Uitvoering
Drukschakelaar
Instelbereik
van 0.2 tot 1.6
Drukeenheid instelbereik
bar
Schakeldifferentie verstelbaar
Nee
Schakeldifferentie
0.04 bar
Max. druk
6 bar
Procesaansluiting
Binnen- en buitendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
1/4" (8) en 1/2" (15)
Type opnemer
Balg
Materiaal huis
Gegoten aluminium GD-AlSi12
Materiaal opnemer
Koper
Materiaal procesaansluiting
Messing
Type contact
Microschakelaar
Schakelfunctie
Wissel
Schakelvermogen
250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP54