€ 172,12/ stukexcl. btw
€ 208,27incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | WS222 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 28 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 107 kN |
Dynamisch draaggetal | 109 kN |
Grenstoerental | 2440 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 14.6 kN |
Gewicht | 0.69 kg |
Gewicht | 1.521 lb |
€ 113,58/ stukexcl. btw
€ 137,43incl. btw
67 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026