Eriks
FAG

FAG WS22208-E1-XL-2RSR, Tonlager, 40 mm ID, 80 mm OD, Blik (dun plaatstaal) Kooi

  • ERIKS:12626098
  • Fabrikant:4054364201067
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 158,27/ stukexcl. btw

€ 191,51incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
WS222
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
28 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
91 kN
Dynamisch draaggetal
101 kN
Grenstoerental
2600 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
12.1 kN
Gewicht
0.602 kg
Gewicht
1.327 lb
Alternatieven

€ 101,67/ stukexcl. btw

€ 123,02incl. btw

91 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026