Eriks
FAG

FAG Viltstrook STR S153401-1-8X6,5-F2

  • ERIKS:12626789
  • Fabrikant:4012801213684
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,27/ stukexcl. btw

€ 16,06incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
STR
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
1000 mm
Breedte
6.5 mm
Materiaal
Vilt