Eriks
FAG

FAG Viltafdichting FSV610

  • ERIKS:12626778
  • Fabrikant:4012801214919
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,98/ stukexcl. btw

€ 49,59incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
FSV
Buitendiameter
85.9 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal, vilt, NBR
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 100 °C