Eriks
FAG

FAG Viltafdichting FSV311

  • ERIKS:14180398
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,86/ stukexcl. btw

€ 103,89incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
FSV
Buitendiameter
90.9 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal, vilt, NBR
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 100 °C