Eriks
FAG

FAG Viltafdichting FSV219

  • ERIKS:12626754
  • Fabrikant:4012801479837
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,55/ stukexcl. btw

€ 103,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
FSV
Buitendiameter
134.7 mm
Breedte
14.5 mm
Materiaal
Staal, vilt, NBR
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 100 °C