Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Staal QJ308-XL-TVP-T42A

  • ERIKS:14177726
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,95/ stukexcl. btw

€ 140,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
90 kN
Statisch draaggetal
69 kN
Met afdichting
Nee