Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Staal QJ307-XL-TVP-T42A

  • ERIKS:14177725
Image 1
Opslaan in lijst

€ 105,56/ stukexcl. btw

€ 127,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
21 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
65 kN
Statisch draaggetal
51 kN
Met afdichting
Nee