€ 91,06/ stukexcl. btw
€ 110,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ3 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 19 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 61 kN |
Statisch draaggetal | 43 kN |
Met afdichting | Nee |