Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ348-N2-MPA-C3

  • ERIKS:14177741
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18.413,42/ stukexcl. btw

€ 22.280,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
500 mm
Breedte
95 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
1030 kN
Statisch draaggetal
1980 kN
Met afdichting
Nee