€ 18.413,42/ stukexcl. btw
€ 22.280,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ3 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 500 mm |
Breedte | 95 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 1030 kN |
Statisch draaggetal | 1980 kN |
Met afdichting | Nee |