Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ344-N2-MPA-C3

  • ERIKS:14178776
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11.595,49/ stukexcl. btw

€ 14.030,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
460 mm
Breedte
88 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
900 kN
Statisch draaggetal
1650 kN
Met afdichting
Nee