€ 11.595,49/ stukexcl. btw
€ 14.030,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ3 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Breedte | 88 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 900 kN |
Statisch draaggetal | 1.65 kN |
Referentietoerental | 1080 tr/min |
Grenstoerental | 2430 tr/min |
Met afdichting | Nee |