Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ340-N2-MPA-C3

  • ERIKS:14179337
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10.155,71/ stukexcl. btw

€ 12.288,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
80 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
750 kN
Statisch draaggetal
1270 kN
Met afdichting
Nee