Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ338-N2-MPA-C3

  • ERIKS:14178775
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7.455,52/ stukexcl. btw

€ 9.021,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
78 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
740 kN
Statisch draaggetal
1250 kN
Met afdichting
Nee