€ 7.455,52/ stukexcl. btw
€ 9.021,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ3 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 78 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 740 kN |
Statisch draaggetal | 1250 kN |
Met afdichting | Nee |