€ 7.010,69/ stukexcl. btw
€ 8.482,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ3 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 380 mm |
Breedte | 75 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 690 kN |
Statisch draaggetal | 1.13 kN |
Referentietoerental | 1420 tr/min |
Grenstoerental | 3000 tr/min |
Met afdichting | Nee |