€ 5.223,91/ stukexcl. btw
€ 6.320,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ3 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 72 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 590 kN |
Statisch draaggetal | 920 kN |
Gewicht | 38.4 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 3.775,97/ stukexcl. btw
€ 4.568,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026