Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ332-N2-MPA-C3

  • ERIKS:13560872
  • Fabrikant:4012801989497
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.723,32/ stukexcl. btw

€ 4.505,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
68 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
580 kN
Statisch draaggetal
870 kN
Met afdichting
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Vierpuntslager Kooi: Messing QJ 332 N2MA/C3

  • Eriks:24004215
  • Manufacturer:QJ 332 N2MA/C3

€ 3.156,00/ stukexcl. btw

€ 3.818,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026